Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 470252 ALTH 180X50/20-54K Frontrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 180 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     102-2163571-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     470252
EAN/GTIN:
     4047526470258
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Blickle 470252 ALTH 180X50/20-54K Frontrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 180 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.

Frontrad für Flurförderzeuge ALTH 180X50/20-54K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Aluminium · Rad-Durchmesser: 180 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 700 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Aluminium
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
700 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
180 mm
Produkt-Art:
Frontrad für Flurförderzeuge
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, Blickle, 470252, ALTH 180X50/20-54K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,02*
€ 117,08*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 118,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 149,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.