Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Analyzer EQ3-RFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163550-BP
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     154121A0
EAN/GTIN:
     4047976541218
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Homematic IP Funk Analyzer EQ3-RFA

Funk-Analyser – 868 MHz

Anzeige, Analyse und Kontrolle von Funktelegrammen der Systeme
Homematic IP, Homematic und MAX! auf der Funk-Frequenz 868,3 MHz
Entwickelt für Umgebungen mit Funk-Systemen von eQ-3

Zur Anzeige, Analyse und Kontrolle von Funktelegrammen der Systeme Homematic IP, Homematic und MAX! auf der Funk-Frequenz 868,3 MHz.
Der Funk-Analyzer erkennt das Funktelegramm des eingesetzten Smart-Home-Systems und vereinfacht so eine Analyse der Funkumgebung. Entwickelt für Umgebungen mit Funk-Systemen von eQ-3.
Durch die Anzeige der Sende- und Empfangsleistung der eingesetzten Geräte lässt sich die Positionierung einzelner Komponenten im Smart Home anpassen, um eine möglichst störungsfreie Funkkommunikation zu erreichen.

Ausstattung:
Flexibel einsetzbar dank Batteriebetrieb und kompaktem Gehäuse · Anzeige der Empfangsstärke eines Funktelegramms über LED-Pegelanzeige · Anpassen der Empfangsempfindlichkeit zur Nahfeldanalyse möglich · Betriebsart RX: Systemunabhängiger allgemeiner Empfangsbetrieb mit Anzeige der Empfangsstärke (RSSI) über Pegel-LEDs zum Orten sowie Analysieren von Sendern und möglichen Störfaktoren · Betriebsart TX: Zyklisches Aussenden eines Funk-Telegramms. Dient in Verbindung mit einem zweiten Funk-Analyser zur groben Ermittlung der Verbindungsqualität und Erreichbarkeit von Funk-Komponenten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit,Licht · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868.3 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 140 g · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 420 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 27 mA max. · Umgebungstemperatur: -10 bis +55 °C · Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz

Lieferumfang:
Funk-Analyser - 868 MHz,2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 62 x 112 x 26 mm
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
eQ-3
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit | Licht
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
420 m
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868.3 MHz
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Analyzer
Weitere Suchbegriffe: eQ-3, 154121A0, EQ3-RFA, HeizhörperThermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,87*
€ 87,44*
€ 5,46*
ab € 68,55*
€ 87,45*
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 88,97*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 93,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.