Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2162618-BP Herst.-Nr.: 1600-0268 EAN/GTIN: 4013674153732 |
| |
|
| | |
| Ansmann Future T600FRB LED Taschenlampe batteriebetrieben 620 lm 150 g
Ansmann Taschenlampe Future T600FRB
3 Leuchtstärken SOS- und Blitzlicht-Funktion Stufenloses Fokussierungssystem Robustes Aluminium-Gehäuse
Griffig und vielseitig Die professionelle Taschenlampe T600FRB von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche. Durch die Verwendung eines großen Schalters ist die Lampe ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb oder mit Handschuhen. Universell, Vielseitig und Bärenstark Die T600FRB bietet die Möglichkeit, mit einem 18650 Li-Ion Akku mit erhöhtem Pluspol oder mit 3 Micro AAA Batterien betreiben zu werden. Durch 5 verschiedene Leuchtfunktion ist die Lampe für fast alle Situationen bestens geeignet. Die Haupt-LED bietet drei verschiedene Helligkeitsstufen sowie 2 Sonderfunktionen, Strobe und SOS für außergewöhnliche Einsätze. Für den Einsatz im Outdoor Bereich ist die Lampe gegen Spritzwasser nach IPX4 geschützt. Ultra hell, stoßfest und wasserdicht Ausgestattet mit der neuesten LED-Technologie aus dem Hause CREE, ist sie durch Verschieben des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar und leuchtet von präzisem Punktlicht bis zu homogenem Flutlicht. Bei Verwendung mit einem 18650 Li-Ion Akku erreicht die Leuchte eine Helligkeit von bis zu 620 Lumen und einer Leuchtdauer von 3 Stunden. Im 10% Modus werden stattliche 20 Stunden Leuchtdauer erreicht. Lieferumfang Ausgeliefert wird die Leuchte inklusive drei Micro AAA Batterien, einer Kartusche für den 18650 Akku sowie einem Gürtelclip.
Ausstattung: 3 Leuchtstärken · SOS- und Blitzlicht-Funktion · Stufenloses Fokussierungssystem · Kann mit 18650 Li-Ion-Akku betrieben werden · Seitlicher Schalter · 10 W Cree-LED verbaut · Griffige Oberfläche · Robustes Aluminium-Gehäuse · Staub- und spritzwassergeschützt · Präzisionsreflektor · Stoßfestigkeit durch 1 m Fallhöhe getestet · Geringer Energieverbrauch und minimale Hitzeentwicklung
Technische Daten: Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 165 m · Lichtstrom (High): 620 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 318 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Schutzart: IP54 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: 3 Micro-Batterien (inkl.)
Lieferumfang: T600FRB · 3× Micro AAA Batterien · Gürtelclip · Bedienungsanleitung
Hinweis: Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 52 mm x 318 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 52 mm | Produktabmessung, Länge: | 318 mm | Längenbereich (Taschenlampen): | 30 cm - 39.9 cm | Lichtstrom (Bereich): | 500 lm - 999.9 lm | Marke: | Ansmann | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP54 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Leuchtweite (High): | 165 m | Lichtstrom (High): | 620 lm | Gewicht: | 150 g | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,42* | € 23,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 21,23* | € 30,31* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 3,90* | ab € 23,79* | € 32,55* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,12* | € 37,35* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,70* | € 37,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|