Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2672.8071 LED-Signalleuchte Gelb 2.1 V 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162570-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2672.8071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Mentor 2672.8071 LED-Signalleuchte Gelb 2.1 V 20 mA

LED-Signalleuchte mit LED 5 mm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Löten · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Einbau-Tiefe: 27 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Gelb · Kopf-Durchmesser: 13 mm · Kopf-Höhe: 6 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 13 mm x 27 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Einbau-Tiefe:
27 mm
Kopf-Durchmesser:
13 mm
Kopf-Höhe:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 6,07*
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 6,09*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,06*
1
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 10,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.