Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2660.8304 LED-Signalleuchte RGB Linse 3 mm 2 V, 3.5 V, 3.5 V 20 mA, 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162548-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2660.8304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Mentor 2660.8304 LED-Signalleuchte RGB Linse 3 mm 2 V,3.5 V,3.5 V 20 mA,20 mA,20 mA

LED-Signalleuchte mit SMD-LED

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Stecker · Durchlassspannung U(F): 2 V,3.5 V,3.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA,20 mA,20 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Einbau-Tiefe: 18.5 mm · Form (Typ): Linse 3 mm · Gehäusefarbe (Details): Metallic · Herstellerfarbe: RGB · Kopf-Durchmesser: 10 mm · Kopf-Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 121 mm
Herstellerfarbe:
RGB
Gehäusefarbe (Details):
Metallic
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
121 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Farbe:
mehrfarbig
Anschluss (Bauelemente):
Stecker
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V | 3.5 V
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Einbau-Tiefe:
18.5 mm
Form (Typ):
Linse 3 mm
Kopf-Durchmesser:
10 mm
Kopf-Höhe:
2.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 2v, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Mentor, 2660.8304, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 10,12*
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 10,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.