Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako XR12-220-230V Installationsschütz 2 Öffner, 2 Schließer 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162027-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22220930
EAN/GTIN:
     4010312201473
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
Eltako XR12-220-230V Installationsschütz 2 Öffner,2 Schließer 230 V 1 St.

Installationsschütz 230V. 2 Schließer + 2 Öffner 25A/250V AC

Installationsschütze mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 4W. Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Dauerstrom (max.): 25 A · Kontaktart (LOV): 2 Öffner,2 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V · Schaltspannung (max.): 250 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eltako
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Öffner | 2 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
XR12-220-230V
Nennspannung:
230 V
Dauerstrom (max.):
25 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Installationsschütz
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 2s 2ö, impulsrelais, eltako impulsrelais, Eltako, 22220930, XR12-220-230V, Kleinschütz, schütz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.