| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2161267-BP Herst.-Nr.: 85680 EAN/GTIN: 4008153856808 |
| |
|
| | |
| FISCHER FAHRRAD 85680 Sattel
Sattel Trekking R.E.Med MEMORY FOAM
Ergonomisch konzipierter Sattel Memory Foam- Schaumeinlage Trekkingsattel
R.e.Med (Recovery + Ergonomics + Medicine) : Das der Serie unterliegende Recovery3ZonenKonzept basiert auf Kernerkenntnissen aus der Osteopathie und fördert aktiv die Gesundheit
Ausstattung: MEMORY Foam Vorteile des Memory Foams (Viskoelastischer Schaum): Schaum passt sich perfekt der Körperform an Druckentlastung entlang der Sitzknochen und des Schambeins Material behält bei Druck seine Viskositätsund ElastizitätsEigenschaften (wurde ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt) Leichter als GEL Mit Elastomeren, bieten optimalen Federungskomfort und verhindern das Einklemmen der Finger bei Benutzung von Kindersitzen
Technische Daten: Einsatzbereich (Fahrrad): Trekking
Lieferumfang: Sattel
Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER FAHRRAD | Einsatzbereich (Fahrrad): | Trekking | Produkt-Art: | Sattel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FISCHER FAHRRAD, 85680 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,45* | € 21,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,81* | € 24,72* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,95* | € 25,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,57* | € 40,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,32* | € 45,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|