| |
|
| Artikel-Nr.: 102-216020-BP Herst.-Nr.: 216020 EAN/GTIN: 4016138643602 |
| |
|
| | |
| Lagerbock Reely 19 Bohrungs-Ø: 19 mm
Lagerbock für Kugellager 19 mm
Der Lagerflansch des Bocks ist so präzise ausgedreht, dass sich durch leichtes Einpressen des Kugellagers ein sicherer Halt ergibt. Der Lagerbock ist neben der Verwendung als Achs- und Wellenträger auch sehr gut für den Getriebebau einzusetzen: Bei exakter Aneinanderreihung (entsprechend dem notwendigen Achsabstand) sind Getriebe in den unterschiedlichsten Dimensionen zu erstellen. Durch Anbringung von Bohrungen mit oder ohne Gewinde kann der Lagerbock seitlich oder auch direkt auf Bodenplatten befestigt werden.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 19 mm · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 30 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 30 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 9 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 19 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): 11 mm
Weitere Informationen: | | Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): | 9 mm | Marke: | Reely | Bohrungs-Ø: | 19 mm | Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): | 30 mm | Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): | 30 mm | Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): | 19 mm | Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): | 11 mm | Produkt-Art: | Lagerbock | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,07* | € 6,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,08* | € 6,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,24* | € 16,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|