Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Lagerbock 19 Bohrungs-Ø: 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098083
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     A98757
EAN/GTIN:
     4016138643602
Suchbegriffe:
Reely
216020
19
Lagerflansch
Reely Lagerbock 19 Bohrungs-Ø: 19mm

Der Lagerflansch des Bocks ist so präzise ausgedreht, dass sich durch leichtes Einpressen des Kugellagers ein sicherer Halt ergibt. Der Lagerbock ist neben der Verwendung als Achs- und Wellenträger auch sehr gut für den Getriebebau einzusetzen: Bei exakter Aneinanderreihung (entsprechend dem notwendigen Achsabstand) sind Getriebe in den unterschiedlichsten Dimensionen zu erstellen. Durch Anbringung von Bohrungen mit oder ohne Gewinde kann der Lagerbock seitlich oder auch direkt auf Bodenplatten befestigt werden.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer-Set
DIN-Norm: DIN 338
Material: HSS
Material-Eigenschaft: geschliffen
Material-Eignung: Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²
Aufnahme: Zylinderschaft
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set
Inhalt: 1 Set
Hersteller-Nr.: 32003
EAN: 4026558320038
20 Hz - 20 kHz
Impedanz: 2 - 4 ?

Weitere Suchbegriffe: Lagerböcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,38*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,39*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 16,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
626 KU
ab € 2,68*
Sonstiges
Reely
61800 ZZ
ab € 1,59*
Sonstiges
Reely
61800 ZZ W7
ab € 1,92*
Sonstiges
Reely
635 ZZ
ab € 1,93*
Sonstiges
Reely
607 ZZ
ab € 1,92*
Sonstiges
Reely
S 626 ZZ
ab € 4,29*
Sonstiges
Reely
B 8
ab € 5,45*
Sonstiges
Reely
F 61800 ZZ W7
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.