|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-215986-BP Herst.-Nr.: 4416 EAN/GTIN: 4026602044163 |
| |
|
|  |  |
 | Viessmann Modelltechnik 4416 N Lichtsignal mit Vorsignal Ausfahrsignal Fertigmodell DB
Licht-Ausfahrsignal der DB mit Vorsignal, 10 LEDs
Filigran Vorbildgerecht Mit LEDs
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs: 10 · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Ausfahrsignal · Baugröße: N · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Signal-Besonderheiten: mit Vorsignal
Hinweis: Das Rangiersignal wird mit gelben LEDs angezeigt. Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 44 mm | Anzahl LEDs: | 10 | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bahngesellschaft: | DB | Signal-Besonderheiten: | mit Vorsignal | Bauart (Modellbahn Signale): | Ausfahrsignal | Herst.-Teilenr.: | 4416 | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung (Modellbahn): | 12 - 16 V DC/AC | Produkt-Art: | Lichtsignal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04026602044163, 4026602044163, Viessmann Modelltechnik, 4416 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 40,04* | € 56,84* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,54* | € 63,36* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 56,49* | € 71,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|