Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4412 N Lichtsignal Einfahrsignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-215982-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4412
EAN/GTIN:
     4026602044125
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4412 N Lichtsignal Einfahrsignal Fertigmodell DB

Licht-Einfahrsignal der DB, 3 LEDs

Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs: 3 · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Einfahrsignal · Baugröße: N · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 44 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Anzahl LEDs:
3
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn Signale):
Einfahrsignal
Herst.-Teilenr.:
4412
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12 - 16 V DC/AC
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: 04026602044125, 4026602044125, Viessmann Modelltechnik, 4412
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 29,32*
€ 4,00*
ab € 23,60*
€ 30,51*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 28,57*
€ 36,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.