| |
|
| Artikel-Nr.: 102-215980-BP Herst.-Nr.: 4410 EAN/GTIN: 4026602044101 |
| |
|
| | |
| Viessmann Modelltechnik 4410 N Lichtsignal Vorsignal Bausatz
Lichtsignal-Bausätze
Messingmast Patent-Steckfuß Inkl. Ziffern und Buchstaben Inkl. LEDs und Vorwiderstände
Unsere DB-Lichtsignal Bausätze sind nicht nur absolut detailgetreu, sondern auch unglaublich günstig im Preis. Die LEDs gewährleisten Ihnen zusätzlich einen langlebigen und störungsfreien Betrieb. Die in Foto-Ätztechnik hergestellten Messing-Masten sind gebogen und bereits lackiert. Die Ziffern und Buchstaben für die Kennzeichnung sind ebenso wie die LEDs und Widerstände im Lieferumfang enthalten. Zur Montage auf der Platte werden die Signale einfach in ein vorgebohrtes Loch gesteckt.
Ausstattung: Licht-Vorsignal der DB, 4 LEDs
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn Signale): Vorsignal · Baugröße: N · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Höhe: 31 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 31 mm | Marke: | Viessmann Modelltechnik | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Bauart (Modellbahn Signale): | Vorsignal | Herst.-Teilenr.: | 4410 | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung (Modellbahn): | 12 - 16 V DC/AC | Betriebsspannung (Details): | 12 - 16 V | Produkt-Art: | Lichtsignal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04026602044101, 4026602044101, Viessmann Modelltechnik, 4410 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,26* | € 38,37* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,70* | € 38,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,28* | € 54,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|