Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4011 H0 Lichtsignal Blocksignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-215955-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4011
EAN/GTIN:
     4026602040110
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4011 H0 Lichtsignal Blocksignal Fertigmodell DB

Licht-Blocksignal der DB, 2 LEDs

Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs

Signal der Einheitsbauart. Messingmast in filigraner Fotoätztechnik hergestellt. Originalgetreue Lackierung. Für alle Analog- und Digitalsysteme geeignet. Mit Steckfuß. Sehr einfache Montage, sehr einfacher Anschluss. Mit 2 LEDs, wartungsfrei. Signalbilder Hp0 und Hp1. Passendes Steuermodul: Art. 5221. Höhe: 7,9 cm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs: 2 · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Blocksignal · Baugröße: H0 · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 79 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Anzahl LEDs:
2
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn Signale):
Blocksignal
Herst.-Teilenr.:
4011
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12 - 16 V DC/AC
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: 04026602040110, 4026602040110, Viessmann Modelltechnik, 4011
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,95*
Lager 102
117
1
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 18,96*
8 Tage
23
2
€ 6,99*
ab € 17,82*
€ 22,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.