Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4010 H0 Lichtsignal Vorsignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-215954-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4010
EAN/GTIN:
     4026602040103
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4010 H0 Lichtsignal Vorsignal Fertigmodell DB

Lichtsignal-Bausätze

Messingmast Patent-Steckfuß Inkl. Ziffern und Buchstaben Inkl. LEDs und Vorwiderstände

Unsere DB-Lichtsignal Bausätze sind nicht nur absolut detailgetreu, sondern auch unglaublich günstig im Preis. Die LEDs gewährleisten Ihnen zusätzlich einen langlebigen und störungsfreien Betrieb. Die in Foto-Ätztechnik hergestellten Messing-Masten sind gebogen und bereits lackiert. Die Ziffern und Buchstaben für die Kennzeichnung sind ebenso wie die LEDs und Widerstände im Lieferumfang enthalten. Zur Montage auf der Platte werden die Signale einfach in ein vorgebohrtes Loch gesteckt.

Ausstattung:
Licht-Vorsignal der DB, 4 LEDs

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Vorsignal · Baugröße: H0 · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn Signale):
Vorsignal
Herst.-Teilenr.:
4010
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12 - 16 V DC/AC
Betriebsspannung (Details):
12 - 16 V
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: 04026602040103, 4026602040103, Viessmann Modelltechnik, 4010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,21*
€ 27,13*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 20,74*
€ 27,14*
8 Tage
44
€ 6,99*
ab € 27,45*
€ 35,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.