Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2159002-BP Herst.-Nr.: 9574-300 EAN/GTIN: 7314150180356 |
| |
|
|  |  |
 | Bahco 9574-300 Winkelschmiege
Schmiege/verstellbarer Winkel 300 mm
Verstellbarer Winkel zum direkten Übertragen von unbestimmten Winkeln auf Werkstücke. Klinge kann mit der Flügelschraube am Ende festgestellt werden. Die Schraube kann ebenfalls zum Aufhängen benutzt werden.
Technische Daten: kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen:  |  | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | 9574-300 | Produkt-Art: | Winkelschmiege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 07314150180356, Bahco, 9574-300, Winkellehre, sdfsa |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 16,76* | € 23,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,94* | € 23,51* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 17,09* | € 24,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,95* | € 26,69* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,45* | € 28,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|