Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2158971-BP Herst.-Nr.: 426TOR9 EAN/GTIN: 7314150125319 |
| |
|
| | |
| Bahco 426TOR9 Torpedo-Wasserwaage
Torpedo-Wasserwaage 230 mm
Robustes Aluminium, wie es auch in der Luftfahrt verwendet wird. 3 Libellen, horizontal, vertikal und 45°. V-förmiges Profil zur Benutzung auf Kanten und Rohren. Magnete auf der Unterseite. Genauigkeit ± 0,5 mm/m.
Technische Daten: kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Typ (Hersteller-Typ): | 426TOR9 | Produkt-Art: | Torpedo-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, rahmen wasserwaage, wasserwaage bahco, Bahco, 426TOR9, Richtwaage, Maurerwaage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,88* | € 20,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,92* | € 24,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,45* | € 24,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,07* | € 24,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,69* | € 27,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|