Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 351200 Türsprechanlagen-Zubehör Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2157074-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351200
EAN/GTIN:
     8005543441565
Suchbegriffe:
Kameramodul
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Legrand/BTicino 351200 Türlautsprecher

Video-Lautsprechermodul. Farbkamera mit integriertem Lautsprechermodul mit 2 Ruftasten zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik. Farbkamera mit 1/3"-Sensor (Bildbereich 77° Horizontal/58° Vertikal) inklusive LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand). Zweiachsige Ausrichtung der Kamera (horizontal und vertikal) im Bereich +/- 10°. Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon. Zur Verwaltung von bis zu 98 Ruftasten über das Codelock-/Tastatur- Modul oder mit 2-reihigen Ruftastmodulen. Mit 1-reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 49 Ruftasten möglich. Der Tu?röffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18V 4A Stosstrom - 250mA Haltestrom) angeschlossen. Über die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste (z. B. Postschloss) eingebunden werden. An die Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden (z. B. bei Großanlagen mit mehreren Türstationen). Das Gerät ist mit mehreren Status-LED ausgestattet, die folgende Betriebszustände anzeigen: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Integrierter Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit. Mit der entsprechenden Frontblende zu vervollständigen. Das Gerät wird entweder mit Konfiguratoren oder per PC und Software TiSferaDesign konfiguriert. Anmerkung: - Bei Verwendung der linken Ruftaste am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden.

Technische Daten:
Blickwinkel horizontal max.: 77 ° · Blickwinkel vertikal: 58 ° · Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör · Sprechanlagen-Komponente: Kamera · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät · Weitere technische Daten: Farblinse: 1/3“
Objektiv: F2,5 f1,85 mm
Auflösung: 330 Linien TV (horizontal)

Weitere Informationen:
Marke:
Legrand
Blickwinkel horizontal max.:
77 °
Blickwinkel vertikal:
58 °
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Sprechanlagen-Komponente:
Kamera
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
UKCA-konform:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 405,38*
€ 468,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,31*
€ 469,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 402,89*
€ 469,09*
Frei Haus
ab € 408,68*
€ 475,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 516,91*
€ 595,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,15*
€ 708,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,42*
€ 701,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,79*
€ 676,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,21*
€ 654,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,91*
€ 615,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.