Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türlautsprechermodul Video Standard,2 Ruftasten 351200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türlautsprechermodul Video Standard,2 Ruftasten 351200
Türlautsprechermodul Video Standard,2 Ruftasten 351200
Artikel-Nr.:
     3517A-52651093
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351200
EAN/GTIN:
     8005543441565
Suchbegriffe:
Kameramodul
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul

Türlautsprechermodul Video Standard,2 Ruftasten 351200

Farbkamera mit integriertem Lautsprechermodul mit 2 Ruftasten zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik. Farbkamera mit 1/3 -Sensor (Bildbereich 77° Horizontal/58° Vertikal) inklusive LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand). Zweiachsige Ausrichtung der Kamera (horizontal und vertikal) im Bereich +/ 10°.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
91 mm
Frontplatte Breite:
115 mm
Einbautiefe:
20 mm
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 403,99*
€ 467,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,75*
€ 467,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 402,39*
€ 467,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 408,28*
€ 473,65*
Frei Haus
ab € 413,65*
€ 477,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,65*
€ 563,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,09*
€ 558,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,19*
€ 546,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,63*
€ 529,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.