Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 351300 Türsprechanlagen-Zubehör Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2153254-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351300
EAN/GTIN:
     8005543441596
Suchbegriffe:
Kameramodul
Notruf Taster
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Legrand/BTicino 351300 Türlautsprecher

Video-Lautsprechermodul. Weitwinkel-Farbkamera mit integriertem Lautsprechermodul mit 2 Ruftasten zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik. Technische Daten wie Art. 351200, aber mit erweitertem Erfassungsbereich (135° Horizontal/96° Vertikal) bei ungünstiger Lage der Türstation. Anmerkung: Bei Verwendung der linken Ruftaste am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden.

Technische Daten:
Blickwinkel horizontal max.: 135 ° · Blickwinkel vertikal: 96 ° · Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör · Sprechanlagen-Komponente: Kamera · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät · Weitere technische Daten: Farblinse: 1/3“
Objektiv: F2,5 f1,85 mm
Auflösung: 330 Linien TV (horizontal)

Weitere Informationen:
Marke:
Legrand
Blickwinkel horizontal max.:
135 °
Blickwinkel vertikal:
96 °
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Sprechanlagen-Komponente:
Kamera
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
UKCA-konform:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 458,43*
€ 524,63*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 462,03*
€ 524,71*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 461,21*
€ 526,70*
Frei Haus
ab € 466,85*
€ 532,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 595,07*
€ 670,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,94*
€ 798,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,55*
€ 794,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,76*
€ 768,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,09*
€ 745,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,07*
€ 708,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.