Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004842 Klemmleiste 100 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2151389-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004842
EAN/GTIN:
     3245060048426
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock blau
hauptleitungsklemme
Legrand 004842 Klemmleiste 100 A 230 V

LEGRAND 25qmm 8x16qmm blau 004842

Klemmenschutz mit Berührungsschutz für Schienen- und Verteilermontage, IP 20 Leiter (blau) Nach IEC 998-2-1, entspricht weitgehend EN 60998-2-1 = VDE 0613-2-1 bei Leitungen 25 qmm Cu. 100 A/400 VAC bei Leitungen 16 qmm Cu. 80 A/400 VAC mit geöffneten Schrauben geliefert berührungssicher Montage auf Schiene 12x2 mm möglich Bezeichnungsmöglichkeiten mit Duplix-Etiketten

Technische Daten:
Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 100 A · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Weitere technische Daten: Anschlussart: schrauben
Montageart: DIN-Schiene
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 30 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Nennstrom - gerundet:
100 A
Marke:
Legrand
Nennstrom:
100 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
8
Produkt-Art:
Klemmleiste
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Legrand, 004842, Legrand 004842
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 6,54*
1
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 7,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,11*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,11*
€ 7,56*
Lager 102
50
10
Frei Haus
ab € 6,178*
€ 8,093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,093*
€ 9,63067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,803*
€ 9,28557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,333*
€ 8,72627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,248*
€ 8,62512
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,178*
€ 7,35182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.