| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2147986-BP Herst.-Nr.: AED-Z-SCHILD-R EAN/GTIN: 4260301052559 |
| |
|
| | |
| MEDX5 AED-Z-SCHILD-R AED-Schild
Defibrillator AED-Standort-Straßenschild
Rechtsweisend Nachleutend,
Machen Sie Ihren Defibrillator-Standort deutlich sichtbar! Tragen Sie dazu bei, dass Bürgerinnen und Bürger wissen, wo sich der nächste Defi befindet!
Ausstattung: Nachleutend Ohne Bohrlöcher Dibondruck Wetterbeständig.
Technische Daten: Einsatzort: Außenbereich · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm
Lieferumfang: Defibrillator AED-Standort-Straßenschild rechtsweisend 60 cm x 15 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 150 mm x 600 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Produktabmessung, Breite: | 600 mm | Marke: | MEDX5 | Einsatzort: | Außenbereich | Produkt-Art: | AED-Schild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MEDX5, AED-Z-SCHILD-R, Defibrillator, Herz Druck Massage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,26* | € 40,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,54* | € 40,69* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,62* | € 43,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,40* | € 43,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,32* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|