Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF40202V1-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 15.13 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147541-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40202V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199984138
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF40202V1-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 15.13 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm

SUNON DC-Lüfter 24V 40x40x20 (Vapo) RoHS

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 27.6 V · Betriebsspannung max.: 27.6 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Drehzahl: 7000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 25.5 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 70.000 h · Leistung: 0.94 W · Luftdurchsatz: 15.13 m³/h · Nennspannung: 24 V/DC · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 39 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): MF40202V1-1000U-A99

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 20 mm
Stromaufnahme max.:
39 mA
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
70.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF40202V1-1000U-A99
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
15.13 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
25.5 dB
Drehzahl:
7000 U/min
Leistung:
0.94 W
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 27.6 V
Betriebsspannung max.:
27.6 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Sunon, MF40202V1-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 5,95*
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 5,96*
€ 8,95*
ab € 4,55*
€ 7,04*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.