Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF40202V1-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 15.13 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q143192
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40202V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199984138
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
0.94 W
Höhe:
20 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Lebensdauer:
70.000 h
Typ:
MF40202V1-1000U-A99
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
39 mA
Betriebsspannung max.:
27.6 V
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 - 27.6 V
Luftdurchsatz:
15.13 m³/h
Drehzahl:
7000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
25.5 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 5,94*
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 5,96*
€ 8,95*
ab € 4,55*
€ 7,04*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.