Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40292 H0 RocoLine (ohne Bettung) Entkuppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214542-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     40292
EAN/GTIN:
     9005033402921
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleise
gleise
gleise h0
40292 H0 RocoLine (ohne Bettung) Entkuppler

H0 RocoLine Gleissystem ohne Bettung

Profilhöhe 2,1 mm

Die Modellbahner, die ihre Gleise individuell einschottern wollen, werden auf das Roco-Line-Gleis ohne Böschung zurückgreifen. Roco hat ein einfaches Kennzeichnungssystem für die Gleise. Alle Gleise mit "G" sind Vielfache oder Teile eines geraden Gleises von 320 Länge. Gleise mit der Bezeichnung R sind unterschiedliche Radien. Zwischen jedem Radius sind 61,6 Abstand von Schienenmitte zu Schienenmitte des um "1" größeren Radius.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Unterflur · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Entkuppler

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Roco
Gleisbauart:
Entkuppler
Herst.-Teilenr.:
40292
Ausführung (allgemein):
Unterflur
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 RocoLine (ohne Bettung)
Weitere Suchbegriffe: 9005033402921, Roco, 40292
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.