Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2145073-BP Herst.-Nr.: 89537550 EAN/GTIN: 8021684623110 |
| |
|
| | |
| 3M 89537550 Filament-Klebeband Tartan™ 8953 Hellbraun (L x B) 50 m x 75 mm 1 St.
Filamentklebeband 8953 Transp 75mmx50m
Hellbraun (L x B) 50 m x 75 mm
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das 3M™ Tartan™ Filament-Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das Klebeband eignet sich für schwere Verpackungen wie zum Beispiel Gefahrgutverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast (2500 N / 100mm) und Bruchdehnung (10) aus. Farbe des Klebebandes: transparent.
Ausstattung: Glasfaserverstärkung · Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet.
Technische Daten: Dicke: 0.1 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.1 mm · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): Tartan™ 8953
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 75 mm | Herstellerfarbe: | Hellbraun | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | 3M | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | Tartan™ 8953 | Typ (Hersteller-Typ): | 89537550 | Materialstärke: | 0.1 mm | Dicke: | 0.1 mm | Produkt-Art: | Filament-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzertape 75 mm x 50 m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, 3M, 89537550, 7000095696 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,56* | € 11,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,82* | € 11,75* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,23* | € 12,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 13,28* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,55* | € 44,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|