Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8953 Panzerband, Glasfaser Filamentband transparent, 0.1mm x 75mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2064900
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8953 75mmX50m
EAN/GTIN:
     8021684623110
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Farbe = transparent
Breite = 75mm
Länge = 50m
Trägermaterial = BOPP, Glasfaser
Stärke = 0.1mm
Modellnummer = 8953

3M-Universal-Filamentband 8953, 75 mm x 50 m, TransluzentEigenschaften und VorteileBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bandes? Verwenden Sie unseren Produktauswahl , um die richtige Wahl zu treffen!Eigenschaften und Vorteile• Allzweck-Filamentband für leichte Bandanwendungen, Bündelung und Verstärkung • Bleicht mit guter Anfangshaftung an den meisten Faserplatten, Kunststoffen und Metalloberflächen • Marken, Barcodes und andere Grafiken können durch das lichtdurchlässige Band gelesen werden • Das Band ist beständig gegen Kerben, Abrieb, Feuchtigkeit und Abrieb3M TM Tartan Filamentband 8953 ist ein Universal-Filamentband, das hauptsächlich für leichte Bänder, Bündeln und Verstärkungsanwendungen verwendet wird.AnwendungenKostengünstiges Universal-Filamentband für leichte Bänder, Bündeln und Verstärkungsanwendungen.3M TM Tartan Filamentband 8953 ist ein Universal-Filamentband, das hauptsächlich für leichte Bänder, Bündeln und Verstärkungsanwendungen verwendet wird.Klebstofftyp Synthetisches Gummiharz (lösungsmittelfrei) Rückseite aus ScotchPro Polypropylen Verstärkungsglasfilament Gesamtdicke: 100 μm (0,100 mm) Kerngröße (ID) 76 mm (3 Zoll) Farbe: TransparentWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
BOPP, Glasfaser
Stärke:
0.1mm
Modellnummer:
8953
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.