| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2144973-BP Herst.-Nr.: TC-8579892 EAN/GTIN: 4053199982424 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Protoshield Prototyping Board Prototyping-Board
TRU COMPONENTS Protoshield Prototyping Board mit Mini-Steckplatine für Arduino® UNO
ProtoShield erleichtert den Aufbau eigener Schaltungen. Sie können verschiedene Bauteile an den Versuchsaufbau löten, um ein eigenes Projekt zu erstellen. Oder Sie können das Proto-Shield mit einem Steckbrett verwenden, wenn Sie schnell einen Schaltkreis testen möchten, ohne zu löten. Das Proto-Shield hat Anschlüsse für alle I/O-Pins des Arduino-Boards. Zusätzlich verfügt es über freie Flächen, um steckbare oder aufliegende Schaltkreise zu platzieren.
Ausstattung: Arduino 1.0-Pinbelegung Reset-Taste Knopf + LED Stelle für ICSP-Anschluss 14-pin SMD-Anschlussfläche 20-pin Durchgangsbohrungen Lieferung mit einer selbstklebenden Steckplatine mit 170 Löchern Kompatibel mit: Leonardo, Uno, Mega, Classic
Technische Daten: Passend für (Arduino Boards): Arduino,Arduino UNO,Fayaduino,Freeduino,Seeeduino,Seeeduino ADK,pcDuino · Schnittstellen (Bauelemente): Abgreifklemmen
Weitere Informationen: | | Marke: | TRU COMPONENTS | Passend für (Arduino Boards): | Arduino | Arduino UNO | Fayaduino | Freeduino | Seeeduino | Seeeduino ADK | pcDuino | Schnittstellen (Bauelemente): | Abgreifklemmen | Produkt-Art: | Prototyping-Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,63* | € 11,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 11,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,01* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|