Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0063405 N Ferienpension Edelweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144406-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     0063405
EAN/GTIN:
     4007246634057
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
NOCH 0063405 N Ferienpension Edelweiß

N Ferienpension Edelweiß

In der Pension, die in einem alten Bauernhaus eingerichtet wurde, lässt es sich aushalten!
Das Gebäude wurde liebevoll restauriert. Besonders hübsch sind die Holz­arbeiten an den Giebeln. Die bunten Fensterläden, Balkone und Blumen­kästen geben den Ferienwohnungen einen tollen Charme. Von hier aus unternehmen die Urlauber Wanderungen in die Berge, an Seen oder genießen den Tag in einem nahen Biergarten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Ferienpension Edelweiß · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 71 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
NOCH
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutbausatz
Ausführung (allgemein):
Ferienpension Edelweiß
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, NOCH, 0063405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.