Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Control TM-848-2 Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 4000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144011-BP
Hersteller:
     C-Control
Herst.-Nr.:
     CC-6432033
EAN/GTIN:
     4053199982219
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
C-Control TM-848-2 Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 4000 W

Elektronische Wochenzeitschaltuhr

8 Timer
Datenerhaltung bei Stromausfall

Einsatz auf Hutschiene im Verteilerkasten. Einbaubreite 35 mm.

Ausstattung:
8 Timer mit Ein- und Ausschaltzeit/Handumschaltung: Aus, Ein und Timerbetrieb. Es stehen folgende Timerblöcke zur Verfügung: Mo - So, Mo - Sa, Mo - Fr, Mo - Mi, Do - Sa, Sa + So, Mo + Mi + Fr, Di + Do + Sa oder jeder Wochentag einzeln · Stromaufnahme von Back-up-Akku: 2 µA (bei Stromausfall).

Technische Daten:
Ausgangsleistung (LOV): 4000 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Display-Art: LC-Display · Gangreserve (Details): 36 h · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schaltkanäle: 1 x UM · Schaltuhren-Besonderheiten: Timer-Funktion,EIN/AUS-Programm,Programmierfunktion · Schaltuhren-Typ: digital

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 60 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Display-Art:
LC-Display
Marke:
C-Control
Ausgangsleistung (LOV):
4000 W
Schaltuhren-Besonderheiten:
Timer-Funktion | EIN/AUS-Programm | Programmierfunktion
Herst.-Teilenr.:
CC-6432033
Typ (Hersteller-Typ):
TM-848-2
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gangreserve (Details):
36 h
Schaltkanäle:
1 x UM
Schaltuhren-Typ:
digital
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,27*
€ 28,84*
Lager 102
416
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 28,85*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 53,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.