Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Geemarc JWNS-DYNAMITE_BLK_VD Quarz Wecker Schwarz Alarmzeiten 1 USB Anschluss, Extra lauter Weckton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142940-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     JWNS-DYNAMITE_BLK_VD
EAN/GTIN:
     3521350009231
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Geemarc JWNS-DYNAMITE_BLK_VD Quarz Wecker Schwarz Alarmzeiten 1 USB Anschluss,Extra lauter Weckton

Quarz-Wecker Wake'n shake DYNAMITE

Alarmdauer bis 1 Stunde
Weckwiederholung bis 60 Minuten
4 Alarmmöglichkeiten

Ausstattung:
Starker Weckton (95dB spl in einem Abstand von 1 m) · USB-Anschluss für die Aufladung Ihrer Smartphone oder anderen elektrischen Kleingeräten · Rotes Blitzlicht (12 LED) · 12/24 Stundenanzeige · Alarmdauer bis 1 Stunde · Snoozefunktion: 5 bis 60 Minuten · 4 Alarmmöglichkeiten: Vibration, Klingel + Vibration, Vibration + Blinklicht, Klingel + Vibration + Blinklicht · Lampenfunktion · Gut leserliches rotes Display · Helligkeit der Beleuchtung einstellbar (3 Stufen) · Einstellbare Tonhöhe / Volume (3 Stufen) · Einstellbare Vibration (2 Stufen) · Notstrom-Batterie CR2032 (nicht enthalten)

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Funktionen (Uhren): Weckwiederholung · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Stromversorgung: 230 V,CR 2032 Knopfzelle (1x) · Uhren-Besonderheiten: USB Anschluss,Extra lauter Weckton · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Rot

Weitere Informationen:
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Geemarc
Uhren-Besonderheiten:
USB Anschluss | Extra lauter Weckton
Funktionen (Uhren):
Weckwiederholung
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
1
Stromversorgung:
230 V | CR 2032 Knopfzelle (1x)
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: geemarc wecker, funkwecker, Geemarc, JWNS-DYNAMITE_BLK_VD, Digitaluhr, DCF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,69*
€ 74,33*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 74,34*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 121,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.