Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo E015 Experimentierplatine flash-vergoldet Hartpapier (L x B) 64 mm x 25 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142390-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     E015
EAN/GTIN:
     4024028070889
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Kemo E015 Experimentierplatine flash-vergoldet Hartpapier (L x B) 64 mm x 25 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.

Experimentierplatine Streifenraster, klein

Technische Daten:
Anzahl Leiterbahnen: 9 · Ausführung (Platine): einseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.5 mm · Platinen-Besonderheiten: flash-vergoldet · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 64 mm x 25 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Kemo
Anzahl Leiterbahnen:
9
Material:
Hartpapier
Ausführung (Platine):
einseitig
Platinen-Besonderheiten:
flash-vergoldet
Typ (Hersteller-Typ):
E015
Rastermaß:
2.54 mm
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, Kemo, E015, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
Lager 102
262
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.