Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EXTRA RESISTANT 55588-00000-11 Anti-Rutschband Schwarz (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142312-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55588-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448101570
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder
tesa EXTRA RESISTANT 55588-00000-11 Anti-Rutschband Schwarz (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.

tesa® Anti-Rutschband Bad & Dusche - wasserfestes Klebeband zur Vermeidung von Stürzen in feuchten Umgebungen

Extrem raue und strapazierfähige Anti-Rutschbeschichtung
Für Innen- und Außenanwendungen - sogar auf Booten einsetzbar
Ideal für Treppen, Leitern und glatte Böden
Klebstark und von Hand einreißbar
Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit
Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel

Das robuste und selbstklebende tesa® Anti-Rutschband sollte überall dort eingesetzt werden, wo eine erhöhte Rutschgefahr besteht, z.B. auf Treppen, Leitern oder in Feuchträumen. Mit einer extrem rauen Beschichtung, einer enormen Haftkraft und hohen Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, UV-Licht, Temperaturschwankungen und Reinigungsmitteln sorgt es im Innen- und Außenbereich für Sicherheit. Da es sogar Salzwasser verträgt, können Sie das hochwertige Anti-Rutschband auch auf Booten oder Yachten nutzen. Die Handhabung ist sehr einfach, das Klebeband lässt sich von Hand abreißen.

Ausstattung:
Extrem raue und strapazierfähige Anti-Rutschbeschichtung · Für Innen- und Außenanwendungen - sogar auf Booten einsetzbar · Ideal für Treppen, Leitern und glatte Böden · Klebstark und von Hand einreißbar · Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit · Hohe Temperaturbeständigkeit · Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel · Produktvarianten: transparent, schwarz, fluoreszierend.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Abriebfest,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei,Temperaturbeständig,Von Hand abreißbar,Wasserbeständig · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Abriebfest | Feuchtigkeitsbeständig | Lösungsmittelfrei | Temperaturbeständig | Von Hand abreißbar | Wasserbeständig
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
EXTRA RESISTANT
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Weitere Suchbegriffe: 04042448101570, tesa, 55588-00000-11, EXTRA RESISTANT, antirutschstreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 12,45*
€ 16,56*
1
€ 6,78*
ab € 12,49*
€ 17,44*
1
€ 5,50*
ab € 14,60*
€ 21,39*
1
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 22,11*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 43,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55586-00001-11
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.