Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Ortungsgerät 080.966A Ortungstiefe (max.) 100 mm Geeignet für Holz, spannungsführende Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142055-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.966A
EAN/GTIN:
     4021563703630
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
Materialdetektor
Laserliner Ortungsgerät 080.966A Ortungstiefe (max.) 100 mm Geeignet für Holz,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall,nicht eisenhaltiges Metall

Universelles Ortungsgerät für Holz, Metall, Kupfer, Eisen und spannungsführenden Leitungen

Balkenortung
Hohlraumortung
Bohrpunktsicherheit
Metallortung
Leitungsortung unter Putz
AC-Spannungswarnung

Mehrere integrierte Sensoren machen den MultiFinder Pro zu einem Ortungsgerät für verschiedenste Anwendungen. Eintastenbedienung zur Umstellung der verschiedenen Messmodi. Durch die Bedienerführung auf dem LC-Display kann das Gerät einfach und sicher angewendet werden. Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem einschalten auf verschiedene Untergründe an.
Auto-Cal Plus: Ermöglicht einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus. Akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen.
Durch die permanente Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet.
Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden.

Technische Daten:
Geeignet für: Holz,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall,nicht eisenhaltiges Metall · Gewicht: 230 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Ortungstiefe (Holz): 40 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 100 mm · Ortungstiefe (max.): 100 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 50 mm · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 40 mm · Produktabmessung, Breite: 173.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 71.5 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Warnungsart: akustisch,optisch · Weitere technische Daten: MESSBEREICH AC 110 - 230V, 50 - 60 HZ
ARBEITSBEDINGUNGEN 0°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN -20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80%rH



Lieferumfang:
MultiFinder Pro
inklusive Transporttasche
Batterie

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 265 x 173.5 x 71.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
71.5 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
173.5 mm
Marke:
Laserliner
Geeignet für:
Holz | spannungsführende Leitungen | eisenhaltiges Metall | nicht eisenhaltiges Metall
Warnungsart:
akustisch | optisch
Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle):
100 mm
Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen):
40 mm
Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle):
50 mm
Ortungstiefe (Holz):
40 mm
Ortungstiefe (max.):
100 mm
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Ortungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Wallscanner, Wandscanner, wallscanner, 04021563703630, Laserliner, 080.966A, Ortung, ortungsmessgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,93*
€ 71,43*
€ 4,00*
ab € 54,43*
€ 72,24*
€ 3,50*
ab € 59,24*
€ 72,31*
€ 4,90*
ab € 57,29*
€ 72,48*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 79,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.