Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2142047-BP Herst.-Nr.: 083.004A EAN/GTIN: 4021563705061 |
| |
|
| | |
| Laserliner ActiveFinder One Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED
Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Leitungen – im handlichen Stiftformat
CAT III - 1000V Einsetzbar für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation
Kontaktloses Überprüfen von stromführenden Wechselspannungsleitungen. Ermittelt die Polarität der L-/N-Leiter, z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen. Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln.
Ausstattung: Kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen von 50 VAC bis 1000 VAC Gut sichtbare LED-Mehrfarb-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen Kleine Bauform mit bequemen Taschenclip, passend für die Hemdtasche und jede Werkzeugkiste Zusätzliche akustische Signalisierung
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 48 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 50 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung,Durchgangsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 139 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2x Batterien Typ AAA
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 25 x 19 x 139 mm | Produktabmessung, Höhe: | 139 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Frequenz (max.): | 60 Hz | Frequenz-Bereich: | 50 Hz - 60 Hz | Messbereich V/AC: | 50 bis 1000 V | Marke: | Laserliner | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer): | LED | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Phasenprüfung | Durchgangsprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | ActiveFinder One | Frequenz (min.): | 50 Hz | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 50 V | Gewicht: | 48 g | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer cat iii, spannungsprüfer, laserliner spannungsprüfer, Laserliner, 083.004A, ActiveFinder One, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,47* | € 17,56* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,25* | € 17,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,44* | € 21,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,47* | € 24,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,25* | € 39,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|