Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4519 H0 Formsignal mit Anstrahlleuchte Wartesignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214065-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4519
EAN/GTIN:
     4026602045191
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4519 H0 Formsignal mit Anstrahlleuchte Wartesignal Fertigmodell DB

H0 Wartesignal der DB mit Anstrahlleuchte

Mit wartungsfreier LED

Ausstattung:
Beleuchtetes Sh1-Signal, Beleuchtung durch wartungsfreie LEDs.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Wartesignal · Baugröße: H0 · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Signal-Besonderheiten: mit Anstrahlleuchte

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Bahngesellschaft:
DB
Signal-Besonderheiten:
mit Anstrahlleuchte
Bauart (Modellbahn Signale):
Wartesignal
Herst.-Teilenr.:
4519
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12 - 16 V DC/AC
Betriebsspannung (Details):
12 -16 V
Produkt-Art:
Formsignal
Weitere Suchbegriffe: 04026602045191, 4026602045191, Viessmann Modelltechnik, 4519
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,98*
€ 28,29*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 28,31*
8 Tage
38
€ 6,99*
ab € 29,56*
€ 38,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.