|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-214052-BP Herst.-Nr.: 4900 EAN/GTIN: 4026602049007 |
| |
|
|  |  |
 | Viessmann Modelltechnik 4900 TT Formsignal 1flügelig Hauptsignal Fertigmodell DB
Form-Hauptsignal der DB
Filigran Vorbildgerecht Mit LEDs
Messing-Mast fertig gebogen und lackiert! Bedruckter Signalflügel.
Ausstattung: Einflüglig, Lichtwechsel: Rot-Grün.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Hauptsignal · Baugröße: TT · Betriebsspannung (Modellbahn): 14 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Signal-Besonderheiten: 1flügelig
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 78 mm | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bahngesellschaft: | DB | Signal-Besonderheiten: | 1flügelig | Bauart (Modellbahn Signale): | Hauptsignal | Herst.-Teilenr.: | 4900 | Baugröße: | TT | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung (Modellbahn): | 14 - 16 V DC/AC | Produkt-Art: | Formsignal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04026602049007, 4026602049007, Viessmann Modelltechnik, 4900 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 39,12* | € 60,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,96* | € 62,28* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 50,84* | € 64,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|