Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 237787 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140154-BP
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     237787
EAN/GTIN:
     7290103656539
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
keter werkstattwagen
werkstattwagen
KETER 237787 Werkzeugwagen Herstellerfarbe:Schwarz

Werkzeugwagen Master-loader

Ausstattung:
Mit integriertem Kleinteile-Sortimentskasten und Handwerkzeugfach mit Trennwand · Der kugelgelagerte Gleitmechanismus ermöglicht einen leichten Zugang zu allen Fächern durch horizontales Verschieben der oberen Fächer · Komfortabler Softgriff.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
KETER
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: KETER, 237787, Master-loader, werkzeugwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 96,82*
€ 4,00*
ab € 64,01*
€ 96,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.