Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 237007 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140128-BP
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     237007
EAN/GTIN:
     7290106926172
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
keter werkstattwagen
werkstattwagen
KETER 237007 Werkzeugwagen Herstellerfarbe:Schwarz

Werkzeugwagen mit 5 Schubladen Schwarz

Ausstattung:
Mobile Ausführung mit Lenkrollen für mehr Komfort · Die integrierte Werkzeugablage an der Oberseite bietet Platz für Kleinteile, Werkzeuge und Zubehör, damit Sie diese während der Arbeit immer griffbereit haben · Kompatibel mit den Elementen der Keter Schubladen Serie - ermöglicht vielseitiges Stapeln mit anderen Keter Schubladeneinheiten dank des einfachen Verriegelungsmechanismus.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 5 · Gewicht: 10 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 38 cm · Produktabmessung, Höhe: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 60 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 38 x 60 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 cm
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Produktabmessung, Breite:
38 cm
Marke:
KETER
Anzahl Schubladen:
5
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: KETER, 237007, werkzeugwagen, schiebewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 111,96*
Frei Haus
ab € 75,19*
€ 111,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.