Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 TC-2506415 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139307-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506415
EAN/GTIN:
     4064161285412
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsenleiste
TRU COMPONENTS Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 TC-2506415 1 St.

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Löten · Anzahl Reihen: 1 · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 60 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 36 · Polzahl je Reihe: 36 · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Trennbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
36
Anschluss (Bauelemente):
Print | Löten
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
TC-2506415
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2506415
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Polzahl je Reihe:
36
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2506415
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,61*
Lager 102
426
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 18,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.