| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2139137-BP Herst.-Nr.: M29832 EAN/GTIN: 4003315709954 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M29832 Bit-Set 48teilig
48-tlg. Bitsatz in Metallkassette
Ausstattung: Bits gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl
Technische Daten: Gewicht: 0.470 kg · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 48teilig | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Gewicht: | 0.470 kg | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Brüder Mannesmann, M29832, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,43* | € 12,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,84* | € 26,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,87* | € 30,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|