Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138276-BP Herst.-Nr.: A1540 EAN/GTIN: 4011377113473 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Abdeckung Abdeckung Creme-Weiß A1540
Jung A1540 Abdeckung für Drehdimmer cremeweiß
Drehknopf
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung A1540 Abdeckung für Drehdimmer cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Jung A1540 Abdeckung für Drehdimmer cremeweiß
Hinweis: Klemmbefestigung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Creme-Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 1013 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung A1540 Abdeckung für Drehdimmer cremeweiß | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 4,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 3,31* | € 5,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,43* | € 5,23* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,76* | € 5,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,13* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|