Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138174-BP Herst.-Nr.: 534U EAN/GTIN: 4011377273504 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Taster 534U
Jung 534U Taster 10AX 250V Schließer 1-polig separate Meldekontakte
Wippe 1 Schließer Halogenfrei
Ausstattung: Polzahl: 1 · 1 Schließer · Wippe · Einzeltaster
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung 534U Taster 10AX 250V Schließer 1-polig separate Meldekontakte · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 10 AX
Lieferumfang: Jung 534U Taster 10AX 250V Schließer 1-polig separate Meldekontakte,Bedienungsanleitung
Hinweis: Befestigung mit Krallen/Schrauben. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Ausführung (allgemein): | Jung 534U Taster 10AX 250V Schließer 1-polig separate Meldekontakte | Nennspannung: | 250 V | Schaltleistung Leuchtstofflampe: | 10 AX | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,22* | € 11,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,29* | € 11,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,34* | € 11,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,73* | € 11,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,25* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|