Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2137979-BP Herst.-Nr.: 90-LEDW EAN/GTIN: 4011377048591 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Zubehör LED-Glimmlampe 90-LEDW
Jung 90-LEDW LED-Leuchte 230V AC/DC Stromaufnahme 1,1mA polungsunabhängig weiß
Für Schalter und Taster
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung 90-LEDW LED-Leuchte 230V AC/DC Stromaufnahme 1,1mA polungsunabhängig weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 1.1 A · Passend für (Details): Schalter/Taster · Schalterprogramm-Funktion: LED-Glimmlampe · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,LED-Leuchte
Hinweis: Fassung: Stecksockel Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Schalter/Taster | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Ausführung (allgemein): | Jung 90-LEDW LED-Leuchte 230V AC/DC Stromaufnahme 1|ツ|1mA polungsunabhängig weiß | Nennstrom: | 1.1 A | Nennspannung: | 230 V | Schalterprogramm-Funktion: | LED-Glimmlampe | Schalterprogramm-Komponente: | Zubehör | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jung, 90-LEDW |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,54* | € 10,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 10,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,67* | € 10,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,86* | € 10,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,41* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|