Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte ws 230V ca.1,1mA 90-LED W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchte ws 230V ca.1,1mA 90-LED W
LED-Leuchte ws 230V ca.1,1mA 90-LED W
Artikel-Nr.:
     3517I-31955040
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     90-LEDW
EAN/GTIN:
     4011377048591
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter ju...
beleuchtungseinsatz für schalter

LED-Leuchte ws 230V ca.1,1mA 90-LED W

für Wippschalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, K 506 KO EU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 534 U, K 534 EU, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W für Heizungsschalter Art.-Nrn.: 806 HW, 802 HW, 606 HW, 602 HW AC- bzw.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Fassung:
Stecksockel
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0,0011 A
Nennstromaufnahme:
1,1 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 10,34*
1 Tag
62
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,65*
€ 10,53*
2 Tage
99
€ 6,40*
ab € 7,84*
€ 10,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,97*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.