| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2137887-BP Herst.-Nr.: T1906SA032 EAN/GTIN: 4053199971626 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Europlatine Hartpapier (L x B) 90 mm x 50 mm 35 µm Rastermaß 5.08 mm Inhalt 4 St.
Lötstreifenraster-Platine
Technische Daten: Ausführung (Platine): einseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Material: Hartpapier · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Rastermaß: 5.08 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (L x B) 90 mm x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Hartpapier | Ausführung (Platine): | einseitig | Typ (Hersteller-Typ): | T1906SA032 | Rastermaß: | 5.08 mm | Kupferauflage (Stärke): | 35 µm | Loch-Ø: | 1 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Europlatine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,58* | € 8,68* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,57* | € 8,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,78* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,3925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|