Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130291 H0, TT Aussichtsturm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-213763-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130291
EAN/GTIN:
     4104090002916
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
H0,TT Aussichtsturm

Sollte mit seinem angebauten Kiosk als Ausflugsziel außerhalb einer Ortschaft stehen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Aussichtsturm · Baugröße: H0,TT · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 62 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Aussichtsturm
Baugröße:
H0 | TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 22,67*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 22,68*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 29,18*
€ 37,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.