Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130347 H0 BP-Tankstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-213743-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130347
EAN/GTIN:
     4104090003470
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 130347 H0 BP-Tankstelle

H0 BP-Tankstelle

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

Im Baustil der 50er Jahre mit runder Tanksäulenüberdachung, Kassenraum und den typischen BP-Zeichen auf dem Dach. Ab Epoche II verwendbar.

Ausstattung:
Faller-Bausatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): BP-Tankstelle · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 192 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 192 x 141 x 64 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
BP-Tankstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, faller gebäude spur h0, gebäude spur h0, 4104090003470, Faller, 130347
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,21*
€ 34,14*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 34,16*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 43,38*
€ 55,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.