Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130611 H0 Weinkellerei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136177-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130611
EAN/GTIN:
     4104090306113
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 130611 H0 Weinkellerei

H0 Weinkellerei

Weingenuss! Patiniertes Modell einer Weinkellerei bestehend aus zwei in L-Form verschränkten, zweigeschossigen Gebäuden mit Außentreppe und überdachtem Außenbereich. Ecksteine, Fenster- und Türgewände der verputzten Gebäudehälfte sind steinsichtig. Als Ausgestaltungselemente liegen Weinfässer, Bottiche und Blumenkübel bei.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Weinkellerei · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 172 mm · Produktabmessung, Höhe: 143 mm · Produktabmessung, Länge: 272 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 272 x 172 x 143 mm
Produktabmessung, Höhe:
143 mm
Produktabmessung, Länge:
272 mm
Produktabmessung, Breite:
172 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Weinkellerei
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,79*
€ 72,15*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 57,02*
€ 72,16*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 95,47*
€ 116,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.