Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger SA 8713 Messadapter CEE-Stecker 32 A 5polig - Buchse 4 mm berührungssicher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135495-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SA 8713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
Messkabel
Messleitung
Drehstromadapter SA 8340

CEE 32 A

Drehstromadapter zum Adaptieren von fünf Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungen auf 32 A CEE-Wechselstromsteckdosen

Ausstattung:
Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4-mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Messkategorie (LOV): CAT IV · Nennspannung: 415 V · Nennstrom: 32 A · Produkt-Art: Messadapter · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · Typ (Hersteller-Typ): SA 8713

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Buchse 4 mm
Marke:
Schützinger
Farbe:
schwarz
Messkategorie (LOV):
CAT IV
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Typ (Hersteller-Typ):
SA 8713
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
415 V
Produkt-Art:
Messadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker, 02050006374122, Schützinger, SA 8713, messadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 207,35*
€ 251,18*
Frei Haus
ab € 199,98*
€ 251,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.