Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson DC16-PE-01P-1C-00A(H) Schutzleiterklemme Schraubklemmen Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135239-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DC16-PE-01P-1C-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Degson DC16-PE-01P-1C-00A(H) Schutzleiterklemme Schraubklemmen Grün,Gelb 1 St.

DEGSON DC16-PE Schutzleiter - Reihenklemme Grün-Gelb 1.5 mm² - 25 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 3 · AWG min.: 14 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Bemessungs-Stoßspannung: 8 kV · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Passend für (Details): DIN-Hutschienen NS 35,7,5,NS 35,15 und NS 32 · Polzahl: 1 · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.5 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · max. Querschnitt flexibel: 25 mm² · max. Querschnitt starr: 25 mm² · min. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt starr: 1.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 12 x 45.5 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
45.5 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35 | 7|ツ|5 | NS 35 | 15 und NS 32
Marke:
Degson
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
DC16-PE-01P-1C-00A(H)
Typ (Hersteller-Typ):
DC16-PE-01P-1C-00A(H)
AWG max.:
3
AWG min.:
14
max. Querschnitt flexibel:
25 mm²
min. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
max. Querschnitt starr:
25 mm²
min. Querschnitt starr:
1.5 mm²
Polzahl:
1
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Bemessungs-Stoßspannung:
8 kV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen, 02050006374979, Degson, DC16-PE-01P-1C-00A(H), Anreihklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 3,52*
5
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,54*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,95*
7 Tage
96
5
€ 6,99*
ab € 3,07*
€ 8,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.